Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4049645213051 Herst.-Nr.: 375-0040-0000-0000000250 EAN/GTIN: 4049645213051 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Ø-Innen: | 40 mm | Ø-Außen: | 45 mm | Länge_m: | 2,5 m | Marke: | METAL HOSE | Durchmesserbereich: | - / 40mm | Temp. max. Celsius: | 120 | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Biegeradius: | 135 mm | Gewicht: | 0,700 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 33,25* | € 42,61* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 33,11* | € 42,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 38,9482* | € 50,1882* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 40,36* | € 52,91* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 44,05* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 16,625* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|