Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373
Staubsaugerschlauch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373
Staubsaugerschlauch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373
Artikel-Nr.:
     3551-37300500000-30
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0050-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -45°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
122 mm
Unterdruck:
0,500 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
EVA
Temp. max. Celsius:
65
Biegeradius:
97 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
60,4 mm
Gewicht:
0,440 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-45
Länge_m:
30 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,80034*
€ 14,72034*
3 Tage
1530
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 80,12*
3 Tage
50
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 320,98*
€ 393,58*
1 Tag
50
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 389,9301*
€ 476,10*
1 Tag
50
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 362,3502*
€ 477,9201*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,72034*
€ 17,5172
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,80034*
€ 14,0424
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 441,6102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.