Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 45mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 45mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 45mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 45mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645211330
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0045-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
89 mm
Ø-Außen:
55,0 mm
Temp. min. Celsius:
-25
Temp. max. Celsius:
65
Biegeradius (Schlauchmitte):
111 mm
Gewicht:
0,370 kg/m
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Marke:
EVA
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,500 bar
Länge_m:
30 m
Ø-Innen:
45 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78681*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,42*
€ 23,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,22*
€ 22,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,78*
€ 22,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,07*
€ 21,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,46681*
€ 16,0255
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,78681*
€ 12,8363
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.