Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 44mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 44mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 44mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 44mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     3551-37200440000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0044-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
50 mm
Gewicht:
0,380 kg/m
Biegeradius:
22 mm
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Marke:
SuperFlex
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
44 mm
Temp. max. Celsius:
85
Temp. min. Celsius:
0
Überdruck:
1,300 bar
Unterdruck:
0,160 bar
SORT:
70
Biegeradius (Schlauchmitte):
44 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,91867*
€ 18,81867*
2 Tage
52
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 194,29*
€ 244,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 179,9601*
€ 270,1101*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 218,47*
€ 272,34*
5 Tage
52
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 262,05*
€ 323,2401*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 18,81867*
€ 22,39422
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,51867*
€ 22,03722
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,91867*
€ 17,75322
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 282,28005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.