Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 35mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 35mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 35mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 35mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645210876
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0035-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.36" / 35mm
Temp. max. Celsius:
85
Überdruck:
1,400 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Marke:
SuperFlex
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
35 mm
Gewicht:
0,310 kg/m
Ø-Innen:
35 mm
SORT:
40
Biegeradius:
18 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Außen:
41 mm
Temp. min. Celsius:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
8
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 166,56*
€ 207,78*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 150,60*
€ 224,35005*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 186,65*
€ 233,27*
6 Tage
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 223,7901*
€ 276,82005*
2 Tage
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 283,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 207,78*
€ 247,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,42*
€ 245,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 201,26*
€ 239,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,68*
€ 228,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 166,56*
€ 198,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 11,104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.