Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 180mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645210289
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0180-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645210289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,020 bar
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,065 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
PROTAPE®
Gewicht:
0,540 kg/m
Biegeradius:
93 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Farbe:
grau
Ø-Innen:
180 mm
Ø-Außen:
183 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 138,2041*
€ 164,6441*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 170,19*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 183,61*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 240,72*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,16*
€ 252,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,6441*
€ 195,9265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,1241*
€ 191,7377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,1041*
€ 185,7639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,6441*
€ 182,8365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,2041*
€ 164,4629
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 23,03402* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.