Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
PVC-Lüftungsschlauch (bis +110°C), superleicht, gewebeverstärkt; Ø 160mm; L:6m; PROTAPE® PVC 371
Artikel-Nr.:
     3551-37101600000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0160-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645210166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Tierstall: Belüftung
  • Bauindustrie: Tunnelbelüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 6:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,075 bar
Farbe:
grau
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
160 mm
Biegeradius:
83 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
163 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
0,440 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,86334*
€ 35,50334*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 135,45*
2 Tage
33
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 115,81*
€ 135,67*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 121,9909*
€ 142,9609*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 150,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 35,50334*
€ 42,24897
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,12334*
€ 39,41677
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,64334*
€ 38,84557
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,86334*
€ 35,53737
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 213,02004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.