Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645177438
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0200-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645177438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
SORT:
310
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.54 (10.34) Inches HG
Biegeradius:
156 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.40 (13.55) psi
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Ø-Außen:
213 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,120 (0,35) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
256 mm
Gewicht:
3,120 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
200 mm
Überdruck DIN 26057:
0,580 (0,94) bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 149,001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.649,79*
€ 1.963,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.612,80*
€ 1.919,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.538,83*
€ 1.831,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.514,17*
€ 1.801,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.490,01*
€ 1.773,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.