Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645167576
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0100-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645167576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
111 mm
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
10.48 (28.05) Inches HG
Gewicht:
1,490 kg/m
Medium:
Flüssig | Staub | Gas | Feststoffe
SORT:
200
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Biegeradius:
83 mm
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,150 (1,85) bar
Unterdruck DIN26057:
0,355 (0,95) bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
133 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
16.70 (26.85) psi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 141,17*
€ 167,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 137,70*
€ 163,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 131,92*
€ 156,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,452*
€ 93,35788
pro Meter
ab 50 Meter
€ 74,22*
€ 88,32
pro Meter
ab 70 Meter
€ 65,96*
€ 78,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,33*
€ 71,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.