Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     334-10165063
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0080-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645165732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,410 bar
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
SORT:
11300
Biegeradius:
85 mm
Farbe:
schwarz
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,110 kg/m
Ø-Außen:
91 mm
Überdruck:
1,385 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 331,37*
€ 481,53*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 470,58*
€ 546,31*
3 Tage
9
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 542,63*
€ 630,65*
6 Tage
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 574,24*
€ 661,59*
2 Tage
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 582,35*
€ 672,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 481,53*
€ 573,0207
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 476,09*
€ 566,5471
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 413,83*
€ 492,4577
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 367,80*
€ 437,682
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 360,70*
€ 429,233
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 331,37*
€ 394,3303
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 33,137* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.