Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     334-10153418
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0065-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645161918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
SORT:
11000
Biegeradius:
54 mm
Ø-Außen:
75 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Gewicht:
0,840 kg/m
Unterdruck:
0,530 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Farbe:
schwarz
Ø-Innen:
65 mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
1,695 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 255,17*
€ 372,85*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 414,15*
€ 479,24*
3 Tage
41
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 481,28*
€ 552,13*
6 Tage
41
pro Rolle
Frei Haus
ab € 503,73*
€ 578,75*
2 Tage
41
pro Rolle
Frei Haus
ab € 513,03*
€ 588,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 372,85*
€ 443,6915
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 366,37*
€ 435,9803
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 316,34*
€ 376,4446
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 281,24*
€ 334,6756
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 277,28*
€ 329,9632
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 255,17*
€ 303,6523
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 25,517* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.