Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     3551-35500501003-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0050-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645156891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
60 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
21.95 (35.45) psi
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,390 (1,00) bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
0,710 kg/m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
11.52 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
35 mm
Ø-Außen:
60 mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck DIN 26057:
1,515 (2,45) bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,658*
€ 50,528*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 421,77*
€ 467,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 493,80*
3 Tage
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 490,35*
€ 540,70*
6 Tage
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 512,55*
€ 567,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 50,528*
€ 60,12832
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,658*
€ 54,33302
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 505,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.