Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     3551-35500381015-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0038-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645151759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Temp. max. Celsius:
125
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
2,815 bar
Unterdruck:
0,910 bar
Länge_m:
10 m
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,520 kg/m
Ø-Innen:
38 mm
SORT:
10500
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Biegeradius:
36 mm
Ø-Außen:
48 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 27,84*
€ 33,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 288,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 276,01*
€ 324,83*
3 Tage
17
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 319,76*
€ 374,17*
6 Tage
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 391,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 334,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.