Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 140mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645134769
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0140-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645134769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.36 (9.74) Inches HG
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Biegeradius:
94 mm
Gewicht:
1,340 kg/m
Ø-Außen:
149 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,080 (0,33) bar
Ø-Innen:
140 mm
Überdruck DIN 26057:
0,510 (1,10) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
164 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
7.40 (15.90) psi
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,07*
€ 88,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,24*
€ 87,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,73*
€ 79,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,25*
€ 49,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,93*
€ 48,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 36,84*
€ 43,84
pro Meter
ab 70 Meter
€ 32,74*
€ 38,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,77*
€ 35,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.