Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645126665
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0065-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645126665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
6.50 (20.67) Inches HG
Biegeradius (Schlauchmitte):
80 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
15.80 (33.80) psi
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Ø-Außen:
73 mm
Biegeradius:
48 mm
Gewicht:
0,530 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,090 (2,33) bar
Ø-Innen:
65 mm
Unterdruck DIN26057:
0,220 (0,70) bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 20,391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 243,12*
€ 289,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,63*
€ 285,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,84*
€ 281,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 227,59*
€ 270,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 203,91*
€ 242,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.