Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
Artikel-Nr.:
     3551-35100401003-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0040-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645122056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,390 (1,00) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
53 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
21.40 (35.40) psi
Gewicht:
0,340 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
32 mm
Ø-Außen:
48 mm
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
1,475 (2,44) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
11.52 (29.53) Inches HG
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 31,005*
€ 34,545*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 196,49*
€ 273,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 279,24*
€ 310,17*
3 Tage
30
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 323,14*
€ 356,58*
6 Tage
30
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 343,04*
€ 378,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 34,545*
€ 41,10855
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,665*
€ 40,06135
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,005*
€ 36,89595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 345,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.