Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     3551-35000250000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0025-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645110909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
25 mm
Unterdruck DIN26057:
0,755 (1,00) bar
Ø-Außen:
32 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
35.45 (78.95) psi
Biegeradius:
23 mm
Gewicht:
0,190 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Überdruck DIN 26057:
2,445 (5,45) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
35 mm
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
22.30 (29.53) Inches HG
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,938*
€ 14,608*
5 Tage
33
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 117,49*
€ 139,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 121,88*
€ 143,01*
13 Tage
33
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 122,09*
€ 143,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 122,66*
€ 144,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,608*
€ 17,38352
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,688*
€ 16,28872
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,938*
€ 14,20622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 146,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.