Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 180mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     3551-34101800000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0180-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645090812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
99 mm
Ø-Innen:
180 mm
Ø-Außen:
189 mm
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,510 kg/m
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
AIRDUC®
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,165 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
189 mm
Medium:
Staub | Gas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,344*
€ 33,984*
4 Tage
2
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 275,03*
€ 305,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 259,74*
€ 344,85*
1 Tag
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 356,31*
€ 391,27*
1 Tag
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 392,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,984*
€ 40,44096
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,364*
€ 39,70316
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,344*
€ 36,10936
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 339,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.