Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 80mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645081896
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     335-0080-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645081896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • abriebfest
  • vibrationsfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Gewicht:
0,470 kg/m
Länge_m:
5 m
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,510 bar
Ø-Außen:
85 mm
Ø-Innen:
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 28,098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,31*
€ 197,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,20*
€ 144,228
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,20*
€ 128,758
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,76*
€ 102,0544
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.