Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645074430
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0125-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645074430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Überdruck (IN) DIN 26057:
4.85 (12.40) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.92 (5.91) Inches HG
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
71 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,335 (0,86) bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Ø-Innen:
125 mm
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
0,83 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,065 (0,20) bar
Ø-Außen:
133 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,283*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 25,4283* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,713*
€ 344,758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,143*
€ 340,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,923*
€ 336,678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,543*
€ 326,706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,283*
€ 302,597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.