Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645063496
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0300-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645063496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
309 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
80
Gewicht:
1,250 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Überdruck:
0,065 bar
Biegeradius:
159 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
300 mm
Marke:
PROTAPE®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 104,285* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.194,59*
€ 1.421,5621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.160,30*
€ 1.380,757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.088,36*
€ 1.295,1484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.064,38*
€ 1.266,6122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.042,85*
€ 1.240,9915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.