Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645062666
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0140-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645062666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
78 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,135 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
140 mm
Gewicht:
0,520 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Ø-Außen:
148 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 44,766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 508,34*
€ 604,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 504,44*
€ 600,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 482,74*
€ 574,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 467,73*
€ 556,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 447,66*
€ 532,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.