Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     3551-32000500000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,235 bar
Unterdruck:
0,105 bar
Ø-Innen:
50 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
58 mm
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,213*
€ 19,603*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 163,09*
€ 185,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 184,90*
€ 209,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 216,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 217,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,603*
€ 23,32757
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,343*
€ 21,82817
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,213*
€ 19,29347
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 196,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.