Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:15m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:15m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:15m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:15m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645059215
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0100-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645059215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
108 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
0,570 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,205 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 23,768* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 429,84*
€ 511,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 428,36*
€ 509,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 414,53*
€ 493,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 395,34*
€ 470,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 356,52*
€ 424,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.