Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 200mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 200mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 200mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 200mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645053695
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0200-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645053695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Unterdruck DIN26057:
0,025 (0,11) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
1.75 (5.20) psi
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck DIN 26057:
0,120 (0,36) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.74 (3.25) Inches HG
Biegeradius:
108 mm
Ø-Außen:
208 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,030 kg/m
Ø-Innen:
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 32,136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 184,88*
€ 220,0072
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 180,78*
€ 215,1282
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 177,56*
€ 211,2964
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 175,18*
€ 208,4642
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 159,05*
€ 189,2695
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.