Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645050366
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0075-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645050366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
45 mm
Länge_m:
15 m
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
4.70 (13.80) psi
Ø-Innen:
75 mm
Überdruck DIN 26057:
0,325 (0,95) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.40 (11.37) Inches HG
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,410 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,115 (0,39) bar
Ø-Außen:
83 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52734*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 24,47*
€ 29,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 15 Meter
€ 10,63734*
€ 12,65843
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,02734*
€ 11,93253
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,46734*
€ 11,26613
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,36734*
€ 11,14713
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,52734*
€ 10,14753
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.