Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100005 Herst.-Nr.: 301-0040-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645049308 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Tierstall: Belüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,230 kg/m | Ø-Innen: | 40 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck DIN26057: | 0,235 (0,66) bar | Biegeradius: | 28 mm | Ø-Außen: | 48 mm | Durchmesserbereich: | - / 40mm | Länge_m: | 10 m | Marke: | PROTAPE® | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck DIN 26057: | 0,600 (1,77) bar | Überdruck (IN) DIN 26057: | 8.70 (25.65) psi | Medium: | Gas | Staub | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 6.94 (19.34) Inches HG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,43* | € 73,40* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 63,99* | € 80,05* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 65,40* | € 81,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 5,843* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|