Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 120mm; CONNECT 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 120mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 120mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 120mm; CONNECT 270
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645039460
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645039460
EAN/GTIN:
     4049645039460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder norres
schlauchverbinder
Schlauchverbinder/ -reduzierung aus Blech Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 200°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
0,6 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
120 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1:
120 mm
Stutzenlänge l1 (in):
1.57 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1 (in):
4.72 Inch
SORT:
1058410
Gesamtlänge l3:
90 mm
Gewicht_KG_Stck:
0,300 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen d2 (in):
4.72 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
0.66 lbs./pcs.
passend zu Schlauch Ø-Innen d2:
120 mm
Stutzenlänge l2:
40 mm
Temp. max. Celsius:
200
Zwischenüberschriftshilfe:
Schlauchverbinder
Gesamtlänge l3 (in):
3.50 Inch
Marke:
CONNECT
Stutzenlänge l1:
40 mm
Wandstärke (in):
0.02 Inch
Stutzenlänge l2 (in):
1.57 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,66* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.