Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 25mm; L=100mm; CONNECT 226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 25mm; L=100mm; CONNECT 226
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 25mm; L=100mm; CONNECT 226
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645030924
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030924
EAN/GTIN:
     4049645030924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Muffe Industriesauger
PVC-Fittings
Weiche Muffe für SuperFlex Schläuche Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Empfohlene Stutzenlänge:
50 mm
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.97 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
25 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Einschraubtiefe Schlauch:
45 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.00 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 372-....-0000
Gesamtlänge mm:
100 mm
Temp. max. Celsius:
70
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.75 Inch
Gesamtlänge (in):
3.95 Inch
Marke:
CONNECT
Gewicht_KG_Stck:
0,050 kg / Stk
Gewicht lbs./pcs.:
0.11 lbs./pcs.
Empfohlener Stutzen-Ø:
25 mm
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
1 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,97* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.