Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645030825
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030825
EAN/GTIN:
     4049645030825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
norres schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen Eigenschaften:
  • passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
  • leicht und schnell montierbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.97-2.76 Inch
Temp. min. Celsius:
-40
Muffenlänge ca.:
1000 mm
Muffenlänge ca. (in):
39.37 Inch
VPE_STK:
1 Stück
SORT:
91
Marke:
CONNECT
Spannbereich:
1000 mm
Schrumpfbereich:
35-85 mm
Schrumpfbereich (in):
1.36 - 3.35 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
50-70 mm
Temp. max. Celsius:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 126,06* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.