Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1445A Druckerpapier Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q1445A Druckerpapier Matte
HP Q1445A Druckerpapier Matte
Artikel-Nr.:
     212-803025440068
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1445A
EAN/GTIN:
     725184994920
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC®-zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 60 %
Paketgewicht:
2940 g
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
90 g/m²
Gewicht:
2940 g
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
646 x 108 x 111 mm
Medienanzahl pro Paket:
1 Blätter
Größe (Imperial):
2339 "
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,87*
€ 22,67*
4 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 24,51*
3 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,51*
€ 26,56*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 27,09*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,14*
€ 27,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,41292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.