Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
HP Jetdirect 2700w Wireless USB-Printserver
Artikel-Nr.:
     C2572-J8026A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8026A
EAN/GTIN:
     886111783212
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
hp druckserver
Wireless-Funktionalität mit einem hohen Sicherheitsstandard für die Verwendung von HP ePrint-fähigen Druckern und Multifunktionsdruckern[1][2].
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
IPP Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
153 mm
Verpackungstiefe:
223 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
190 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6: SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows 7/Vista/Vista 64-bit/ XP/XP 64-bit/Server 2008/2008 64-bit/Server 2003/2003 64-bit; Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4 +; Novell 5.1 +, Red Hat Linux 7.x +, SuSE Linux 8.x +, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 +(SPARC systems only); IBM AIX 3.2.5 +, MPE-iX, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
IBM iSeries, Novell NetWare 5.x, Ja
Network Connection Typ:
Wireless LAN
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, EAP, EAP-TLS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Breite:
57 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
51 g
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.