Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M426fdn Laser 38 Seiten pro Minute 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-2592227
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6W14A
EAN/GTIN:
     5711783261766
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Schnelle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen.[1] Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.[2]

- Schalten Sie mit dem sofort betriebsbereiten MFP im Büro einen Gang höher. Drucken Sie die erste Seite und zweiseitige Dokumente schneller als Mitbewerber und erstellen Sie Scans im Handumdrehen.[1] Schützen Sie Gerät, Daten und Dokumente – vom Systemstart bis zum Herunterfahren.
- Erzeugen Sie konsistentere und hochwertigere Drucke als je zuvor.[2] Die speziellen Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten bessere Leistung, höhere Energieeffizienz und echte HP Qualität, mit der Mitbewerber einfach nicht mithalten können.[2]
- Sorgen Sie für die nötige Flexibilität, damit Sie auf sich verändernde Anforderungen oder Geschäftschancen reagieren können. Dank der Ethernet-Funktionen profitieren Sie von Konnektivität und können problemlos arbeiten – egal wo Sie gerade sind.[8]
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen der Standardpapierzuführung:
Briefumschläge, Transparenzen, Bondpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Vorgedruckt, Etiketten
ISO-A-Formate (A0...A9):
A5,A6,A4
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Kopieren:
Monokopie
Scannen:
Farbscan
Faxen:
Mono-Faxen
Maximale Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Energy Star-zertifiziert:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Digitaler Sender:
Ja
Zahl der Druckpatronen:
1
Duplex:
Drucken
Duplex Druckmodi:
Auto
Arbeitszyklus (empfohlen):
750 - 4000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
RAM-Speicher:
256 MB
Prozessor-Taktfrequenz:
1200 MHz
Kapazität der Papiereingabe (Standard):
350 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard):
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Kapazität der Papiereingabe (maximal):
900 Blätter
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers:
50 Blätter
Universalzufuhr:
100 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer:
2
Anzahl der Papierzuführungen max.:
3
Produktfarbe:
Grau
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzeige:
CGD
Bildschirmdiagonale:
3 Zoll
Touchscreen:
Ja
Breite:
420 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
323 mm
Gewicht:
12860 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Management-Tools:
HP Proxy Agent, HP Imaging, HP Utility, HP Device Toolbox
Mitgelieferte HP Software:
HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Update, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, HP Scan App
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
USB-Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet,USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett & ADF
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scannen zu:
Cloud,USB,E-mail
Scangeschwindigkeit (Farbe):
21 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz):
26 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
BMP,JPG,PNG,TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe-Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
TWAIN-Version:
1,9
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
38 Kopien pro Minute
Maximale Anzahl Kopien:
99 Kopien
Zoombereich:
25 - 400 %
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Automatische Wahlwiederholung:
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
120
Faxweiterleitung unterstützt:
Ja
Faxsendung:
119 Positionen
Verzögertes Senden von Faxen:
Ja
Automatische Reduzierung:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
583 W
Energieverbrauch (bereit):
9.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckersprachen (Standard):
PCL 5,PDF 1.7,URF,PCL 6,PostScript 3
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal):
5.4 s
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,16*
€ 391,84*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 381,17*
€ 391,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,41*
€ 405,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 402,29*
€ 413,67*
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,86*
€ 432,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.