Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet D7H14A Übertragungs- und Walzenkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet D7H14A Übertragungs- und Walzenkit
HP LaserJet D7H14A Übertragungs- und Walzenkit
Artikel-Nr.:
     C2572-D7H14A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D7H14A
EAN/GTIN:
     887758280492
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Konzipiert für Benutzer von LaserJet Enterprise M880 und M855 MFP, die optimale Qualität und Zuverlässigkeit benötigen.

HP LaserJet Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine dauerhaft exzellente Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
503 mm
Höhe:
671 mm
Gewicht:
19220 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2142 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887758280492
Produkttyp:
Transfer-Set
Drucktechnologie:
Laser
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M855 (A2W77A, A2W78A, A2W79A, D7P73A), flow MFP M880 (A2W75A, A2W76A, D7P71A)
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
19220 g
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
503 mm
Verpackungshöhe:
671 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise flow M 880 Series; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z; Color LaserJet Enterprise flow M 880 z Plus; Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 880 z Plus NFC; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm; Color LaserJet Managed Flow MFP M 880 zm plus
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.