Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 881 Latex Reinigungswalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 881 Latex Reinigungswalze
HP 881 Latex Reinigungswalze
Artikel-Nr.:
     C2572-CR339A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR339A
EAN/GTIN:
     887758106716
Suchbegriffe:
Drucker Reinigungsrolle
drucker reinigungsrolle
Ideal für große und sehr große Druckdienstleister, die Einzelhandelswerbung, Außenwerbung, Displays für Events und Ausstellungen, Fahrzeugbeschriftungen und Innendekorationen produzieren. HP 881 Latex-Druckköpfe erfordern wenig Wartung, sind durch den Benutzer austauschbar und liefern konsistente, hochwertige Ergebnisse bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Hier können Sie auf hohe Produktivität und reibungslose Arbeitsabläufe zählen.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Latex 3000 Printer, HP Latex 3100 Printer, HP Latex 3500 Printer
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Breite:
450 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
376 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
246 mm
Verpackungshöhe:
376 mm
Paketgewicht:
10100 g

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 3000
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.