Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-30493-00 Herst.-Nr.: CHP910 EAN/GTIN: 3141725002386 |
| |
|
| | |
| Ideal für Büro- und Profianwender, die ein zuverlässiges Papier für ihre Volumen- und Schwarzweiß-Anwendungen benötigen.
HP Kopierpapier eignet sich für alle Ausgabegeräte in Ihrem Büro. Dieses Papier ist ideal für hohe Druckvolumen in mittleren und großen Unternehmen geeingnet und wurde zur Reduzierung der Staubpartikel entwickelt, die Papierstaus verursachen können. Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Breite: | 210 mm | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 297 mm | Verpackungsbreite: | 210 mm | Verpackungstiefe: | 297 mm | Verpackungshöhe: | 50 mm | Paketgewicht: | 2500 g | Papiergröße: | A4 (210x297 mm) | Oberflächentyp: | Matte | Blätter pro Packung: | 500 Blätter | Mediengewicht: | 80 g/m² | HP-Segment: | Unternehmen | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 210 x 297 mm | Druckmaterial - Weißintensität: | 146 | Abmessungen Verpackung (B x T x H): | 8.27 x 11.69 x 1.97 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,97* | € 3,97* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,05* | € 4,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,20* | € 4,20* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,75* | € 4,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,01* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00794* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|