Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Home- und Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HP Home- und Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Home- und Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Home- und Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Home- und Office-Papier - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ideal für Heim- und Büroanwender, die ein günstiges Papier für ihre tägliche Arbeit benötigen.

Mit HP Home- und Office-Papier können Sie die legendäre Qualität, die Sie von HP erwarten, zu einem günstigen Preis genießen. Es eignet sich perfekt für die täglich anfallenden Dokumente und funktioniert hervorragend in Druckern, Kopierern und Faxgeräten.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
210 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
297 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
297 mm
Paketgewicht:
2500 g
Empfohlene Nutzung:
Tintenstrahldrucker
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Unternehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,25*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0145* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.