Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Office Paper-500 sht/A4/210 x 297 mm, 5 pack Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP Office Paper-500 sht/A4/210 x 297 mm, 5 pack Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 500 Blätter Weiß
HP Office Paper-500 sht/A4/210 x 297 mm, 5 pack Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matte 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30489-00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP110?5PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Universal
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
3016
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 4,05*
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,76*
1 Tag
70
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 5,31*
9 Tage
147
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 5,65*
200
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,1295*
€ 7,1295*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,0081* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.