| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-CF259A Herst.-Nr.: CF259A EAN/GTIN: 192018046771 |
| |
|
| | |
| Ideal für Arbeitsgruppen, die konsistente, qualitativ hochwertige Schwarzweißseiten mit hoher Geschwindigkeit drucken, Energie sparen[1] und sich vor Betrug schützen möchten.
HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie liefern Seiten in professioneller Qualität, Optionen mit hoher Reichweite,[2] höchste Druckleistung, und innovative HP Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen. Helfen Sie, mit energiesparendem HP EcoSmart Schwarztoner die Kosten zu senken.[1] Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | Paletten Größe (B x T x H): | 1098 x 942 x 1134 mm | HP GTIN (EAN/UPC): | 192018046771 | Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP 59 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M406, M430 HP LaserJet Pro M304, M404, M428 | Schwarztoner Seitenleistung: | 3000 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | OEM-Code: | CF259A | Ursprungsland: | Japan | HP-Segment: | Business, Unternehmen | Anzahl max. stapelbarer Kartons: | 20 Stück(e) | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 21 Stück(e) | Packungsinhalt: | Tonerkartusche Recycling-Anleitung | Breite: | 362 mm | Tiefe: | 102 mm | Höhe: | 198 mm | Gewicht: | 720 g | Verpackungsbreite: | 362 mm | Verpackungstiefe: | 102 mm | Verpackungshöhe: | 198 mm | Paketgewicht: | 1070 g | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Enterprise M 406 dn; LaserJet Enterprise M 407 dn; LaserJet Enterprise MFP M 430 f; LaserJet Pro M 304 a; LaserJet Pro M 305 d; LaserJet Pro M 305 dn; LaserJet Pro M 404 d; LaserJet Pro M 404 dn; LaserJet Pro M 404 dw; LaserJet Pro M 404 n; LaserJet Pro M 404 Series; LaserJet Pro M 405 d; LaserJet Pro M 405 dn; LaserJet Pro M 405 dw; LaserJet Pro M 405 n; LaserJet Pro M 405 Series; LaserJet Pro MFP M 320 Series; LaserJet Pro MFP M 329 dn; LaserJet Pro MFP M 329 dw; LaserJet Pro MFP M 329 Series; LaserJet Pro MFP M 428 dw; LaserJet Pro MFP M 428 fdn; LaserJet Pro MFP M 428 fdw; LaserJet Pro MFP M 428 m; LaserJet Pro MFP M 428 Series; LaserJet Pro MFP M 429 dw; LaserJet Pro MFP M 429 fdn; LaserJet Pro MFP M 429 fdw; LaserJet Pro MFP M 429 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |