Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 37A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 37A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 37A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 37A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF237A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF237A
EAN/GTIN:
     889899204207
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensarbeitsgruppen und hohe Druckvolumen. Verwenden Sie die Original HP Tonerkartuschen in drei Größen für Ihren Drucker der HP LaserJet 600 Serie.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten hochwertige Seiten erzeugen, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite liefern[2] und eine innovative Technologie zum Schutz vor Betrug bieten, um so die konsistente Qualität von HP sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1146 x 946 x 1224 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
16 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
889899204207
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 37 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet E62555, E62565, E62655, E62665 HP LaserJet Enterprise Flow M632 HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, M631, M632 HP LaserJet Flow E62665
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF237A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Unternehmen
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
380 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
1900 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
2600 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 632 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 633 z; LaserJet Enterprise M 607 dn; LaserJet Enterprise M 607 dx; LaserJet Enterprise M 607 n; LaserJet Enterprise M 607 Series; LaserJet Enterprise M 608 dn; LaserJet Enterprise M 608 dx; LaserJet Enterprise M 608 n; LaserJet Enterprise M 608 Series; LaserJet Enterprise M 608 x; LaserJet Enterprise M 609 dh; LaserJet Enterprise M 609 dn; LaserJet Enterprise M 609 dx; LaserJet Enterprise M 609 Series; LaserJet Enterprise M 609 x; LaserJet Enterprise MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise MFP M 631 Series; LaserJet Enterprise MFP M 631 z; LaserJet Enterprise MFP M 632 dx; LaserJet Enterprise MFP M 632 fht; LaserJet Enterprise MFP M 632 h; LaserJet Enterprise MFP M 632 Series; LaserJet Enterprise MFP M 633 fh
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.