Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 85A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 85A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 85A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 85A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE285A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE285A
EAN/GTIN:
     3610170486985
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine Unternehmen und Anwender im Home-Office, die problemlos alltägliche Geschäftsdokumente drucken möchten, ohne über ein umfangreiches Budget, viel Platz oder professionellen IT-Support zu verfügen.

Top-Wirtschaftlichkeit beim Drucken im Tagesgeschäft. Mit HP LaserJet Druckkassetten drucken Sie spielend einfach Berichte, Korrespondenz und Rechnungen in professioneller Qualität.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1175 x 1000 x 1269 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884420588689
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 85 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro P1102, P1109
Schwarztoner Seitenleistung:
1600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE285A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
29 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
21 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
375 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
620 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
830 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Professional M 1100 Series; LaserJet Professional M 1132 MFP; LaserJet Professional M 1134 MFP; LaserJet Professional M 1136 MFP; LaserJet Professional M 1137 MFP; LaserJet Professional M 1138 MFP; LaserJet Professional M 1139 MFP; LaserJet Professional P 1100 Series; LaserJet Professional P 1102; LaserJet Professional P 1102 w; LaserJet Professional P 1103; LaserJet Professional P 1104; LaserJet Professional P 1104 w; LaserJet Professional P 1106; LaserJet Professional P 1106 w; LaserJet Professional P 1107; LaserJet Professional P 1107 w; LaserJet Professional P 1108; LaserJet Professional P 1108 w; LaserJet Professional P 1109; LaserJet Professional P 1109 w; LaserJet M 1130 MFP Series; LaserJet M 1132 MFP; LaserJet M 1134 MFP; LaserJet M 1136 MFP; LaserJet M 1137 MFP; LaserJet M 1138 MFP; LaserJet M 1139 MFP; LaserJet M 1200 Series; LaserJet M 1210 MFP Series; LaserJet M 1212 nf MFP; LaserJet M 1213 nf MFP; LaserJet M 1214 nfh MFP; LaserJet M 1216 nfh MFP; LaserJet M 1217 nfw MFP; LaserJet M 1218 nfs MFP; LaserJet M 1219 nfs MFP; LaserJet P 1002; LaserJet P 1002 Series; LaserJet P 1002 W; LaserJet P 1002 WL; LaserJet P 1100 Series; LaserJet P 1101; LaserJet P 1102; LaserJet P 1102 w; LaserJet P 1103; LaserJet P 1104; LaserJet P 1104 w; LaserJet P 1106; LaserJet P 1106 w; LaserJet P 1108; LaserJet P 1108 w; LaserJet P 1109; LaserJet P 1109 w; LaserJet Pro M 1100 Series; LaserJet Pro M 1130 Series; LaserJet Pro M 1132 MFP; LaserJet Pro M 1134 MFP; LaserJet Pro M 1136 MFP; LaserJet Pro M 1137 MFP; LaserJet Pro M 1138 MFP; LaserJet Pro M 1139 MFP; LaserJet Pro M 1200 Series; LaserJet Pro M 1210 Series; LaserJet Pro M 1212 nf MFP; LaserJet Pro M 1213 nf MFP; LaserJet Pro M 1214 nfh MFP; LaserJet Pro M 1216 nfh MFP; LaserJet Pro M 1217 nfw MFP; LaserJet Pro M 1218 nfs MFP; LaserJet Pro M 1219 nf MFP; LaserJet Pro M 1219 nfs MFP; LaserJet Pro MFP M 30 a; LaserJet Pro MFP M 30 w; LaserJet Pro P 1100 Series; LaserJet Pro P 1101; LaserJet Pro P 1102; LaserJet Pro P 1102 s; LaserJet Pro P 1102 Series; LaserJet Pro P 1102 w; LaserJet Pro P 1103; LaserJet Pro P 1104; LaserJet Pro P 1104 w; LaserJet Pro P 1106; LaserJet Pro P 1106 w; LaserJet Pro P 1108; LaserJet Pro P 1108 w; LaserJet Pro P 1109; LaserJet Pro P 1109 w
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.