Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 920XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 920XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 920XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CD975AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD975AE
EAN/GTIN:
     884420649519
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Benutzer im Home-Office, die auf qualitativ hochwertigen Schwarzweißdruck angewiesen sind.

HP 920XL Schwarz Tintenpatronen erzeugen mit HP Original Tinten schwarzen Text in Laserqualität. Für Büros konzipierte Pigmenttinte ermöglicht professionelle Ausdrucke auf Normalpapier.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1089 mm
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.45 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(231) 884420649526; (241) 884420649533; (251) 884420649540; (301) 884962546147; (BGX) 884420649489; (BGY) 884420649496
HP GTIN (EAN/UPC):
884420649526, 884420649533, 884420649540, 884962546147, 884420649489, 884420649496
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP 920 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 7500A
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1200 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CD975AE
Ursprungsland:
Irland, Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
107 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
47 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
110 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.