Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge Druckerpatrone Original
HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge Druckerpatrone Original
HP 920XL Magenta Officejet Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     C2572-CD973AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD973AE
EAN/GTIN:
     4056572343751
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit HP 920XL Tintenpatronen magenta und HP Officejet Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der Original HP Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo.

Drucken Sie professionelle Farbdokumente um bis zu 40 % günstiger als mit Laserdruckern – mit HP Officejet Tinten[1]. Separate Tintenpatronen tragen zu einem kostengünstigeren Druck bei.



Eindrucksvolle Druckergebnisse. Die Zusammensetzung der Original HP Officejet Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo. Die HP Technologie macht das Auswechseln der Patronen zum Kinderspiel.



Tintenfüllstandsmeldungen erleichtern die Nachbestellung von Verbrauchsmaterial mit HP SureSupply. In einer Liste sind die mit Ihren Druckern kompatiblen Patronen aufgeführt, die Sie bei diversen Quellen online bestellen können[2].


Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
107 x 24 x 115 mm
Leergewicht:
10 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
6 ml
Menge in Koffer oder Umkarton:
48 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1072 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Technische Eigenschaften:
Print darker laser-quality black text with increased highlighter pen smear resistance. Print fast-drying documents with vivid colour, using papers with the ColorLok logo. Affordable individual inks – replace each cartridge separately when needed. Print professional colour documents for up to 40% less than laser, using HP Officejet inks*. Archive documents that maintain black text and colour quality for decades without fading**.
Druckkopfdüsen:
336 HDW, 336 LDW
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Magenta
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Farbe:
Ja
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Breite:
107 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
30 g
Paketgewicht:
50 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.