Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 363 Light Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Helle Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 363 Light Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Helle Cyan
HP 363 Light Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink Druckerpatrone Original Helle Cyan
Artikel-Nr.:
     C2572-C8774E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8774E
EAN/GTIN:
     0889894729095
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Vivera Tinten ermöglichen lebendige, konsistente Farben – für naturgetreue Fotos und gestochen scharfe Dokumente in Laserqualität. Die besondere Zusammensetzung der Tinten verhindert ein Verblassen*, Verschmieren und Ausblühen der Farben. So bleiben schöne Erinnerungen über Generationen hinweg lebendig. Die Inhaltsstoffe wurden intensiv getestet, um optimale Reinheit, Farbqualität, Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Auf diese Weise sind bei jedem Ausdruck exzellente Ergebnisse garantiert. HP Vivera Tinten sind so konzipiert, dass sie perfekt mit HP Druckern und vielen Papiertypen harmonieren und stets erstklassige Leistung bringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
140 x 114 x 36 mm
Leergewicht:
13 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
5.5 ml
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
575 x 180 x 149 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1044 mm
Kompatible Tintentypen:
Dye-based
Tintentropfen:
5 pl
Technische Eigenschaften:
HP Vivera Inks deliver vivid, true-to-life colours and sharp, laser-quality black text. For optimal reliability and performance, HP Vivera Inks are pure, and free of harmful contaminants. Low-colourant HP Vivera Inks provide a wide range of realistic fade-resistant images. For optimal results, HP Vivera Inks are specially formulated to work with your HP printing system. HP Vivera Inks resist fading for generations*—longer than most traditionally processed photos.
Fotodruckleistung (in Seiten):
Approx. 240 10 x 15 cm colour photos. Actual yield depends on printer and specific use. See http://www.hp.com/go/pageyield for more information.
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Helle Cyan
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.5 Jahr(e)
Gewicht:
21 g
Paketgewicht:
40 g

Kompatible Geräte:
HP:
PhotoSmart 3100 Series; PhotoSmart 3108; PhotoSmart 3110; PhotoSmart 3110 Series; PhotoSmart 3110 V; PhotoSmart 3110 XI; PhotoSmart 3200 Series; PhotoSmart 3210; PhotoSmart 3300 Series; PhotoSmart 3310; PhotoSmart 8200 Series; PhotoSmart 8250; PhotoSmart C 5100 Series; PhotoSmart C 5140; PhotoSmart C 5150; PhotoSmart C 5170; PhotoSmart C 5175; PhotoSmart C 5180; PhotoSmart C 5185; PhotoSmart C 5190; PhotoSmart C 5194; PhotoSmart C 6100 Series; PhotoSmart C 6150; PhotoSmart C 6160; PhotoSmart C 6170; PhotoSmart C 6175; PhotoSmart C 6180; PhotoSmart C 6185; PhotoSmart C 6190; PhotoSmart C 6200 Series; PhotoSmart C 6240; PhotoSmart C 6250; PhotoSmart C 6270; PhotoSmart C 6280; PhotoSmart C 6283; PhotoSmart C 6285; PhotoSmart C 6288; PhotoSmart C 7100 Series; PhotoSmart C 7150; PhotoSmart C 7170; PhotoSmart C 7177; PhotoSmart C 7180; PhotoSmart C 7183; PhotoSmart C 7188; PhotoSmart C 7190; PhotoSmart C 7200 Series; PhotoSmart C 7250; PhotoSmart C 7275; PhotoSmart C 7280; PhotoSmart C 7283; PhotoSmart C 7288; PhotoSmart C 8100 Series; PhotoSmart C 8180; PhotoSmart C 8183; PhotoSmart C 8188; PhotoSmart D 6100 Series; PhotoSmart D 6160; PhotoSmart D 6168; PhotoSmart D 7100 Series; PhotoSmart D 7145; PhotoSmart D 7155; PhotoSmart D 7160; PhotoSmart D 7163; PhotoSmart D 7168; PhotoSmart D 7180; PhotoSmart D 7200 Series; PhotoSmart D 7260; PhotoSmart D 7263; PhotoSmart D 7280; PhotoSmart D 7300 Series; PhotoSmart D 7345; PhotoSmart D 7355; PhotoSmart D 7360; PhotoSmart D 7363; PhotoSmart D 7400 Series; PhotoSmart D 7460; PhotoSmart D 7463; PhotoSmart D 7468
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.