Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 3-pack 775-ml Black DesignJet Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90 3-pack 775-ml Black DesignJet Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original Schwarz
HP 90 3-pack 775-ml Black DesignJet Ink Cartridges Druckerpatrone 3 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C5095A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5095A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für mittlere und große Arbeitsgruppen, die großformatige, technisch orientierte Ausdrucke benötigen. Typische Einsatzgebiete: Unternehmen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen, öffentliche Verwaltung, Druckdienstleister, Reprohäuser, Einzelhandel und Zeitungsverlage. Ob gestochen scharfe Linien oder Bilder in Fotoqualität: Dank patentierter farbstoffbasierender Farbtinten und pigmentierter schwarzer Tinte gelingt mit den HP 90 Tintenpatronen einfach alles. Und die praktischen HP 90 3-Tinten-Multipacks sorgen für Top-Wirtschaftlichkeit bei umfangreichen Druckaufträgen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
289 x 216 x 143 mm
Leergewicht:
185 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 569 mm
Tintentropfen:
15 pl
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP Designjet 4000, 4500
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
3
Volumen schwarze Tinte:
775 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C5095A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
289 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
143 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
289 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
3390 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 4000; DesignJet 4000 PS; DesignJet 4000 Series; DesignJet 4020 42 Inch; DesignJet 4020 PS 42 Inch; DesignJet 4500; DesignJet 4500 MFP; DesignJet 4500 PS; DesignJet 4500 Series; DesignJet 4520; DesignJet 4520 HD; DesignJet 4520 PS; DesignJet 4520 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,55*
€ 953,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,92*
€ 943,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,05*
€ 922,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,85*
€ 906,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,47*
€ 885,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.