Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 10 Black Original Ink Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
HP 10 Black Original Ink Cartridge
Artikel-Nr.:
     C2572-C4844A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4844A
EAN/GTIN:
     886980205440
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmen, die eine schnelle, benutzerfreundliche, zuverlässige Profi-Drucklösung suchen und dabei Wert auf exzellente Farben und niedrige Betriebskosten legen.
Sie erhalten gestochen scharfen, schwarzen Text und durchgehend hervorragende Druckqualität. Mit der proprietären, pigmentbasierten Tinte in der HP 10 Schwarz Tintenpatrone werden einfach und zuverlässig professionelle Ergebnisse für einen ausgezeichneten Mehrwert erzielt.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 2306 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
510 mm
Höhe des Versandkartons:
219 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.7 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.77 Pfund
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Business Inkjet 1000, 1100, 1200, 2300, 2600, 2800 HP DesignJet 100plus, 500, 800, 800ps, 820 HP OfficeJet 9110, 9120, 9130 HP OfficeJet Pro K850
Seitenergebnis schwarze Tinte:
2200 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Schwarz
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C4844A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
125 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
143 mm
Gewicht:
64 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
39 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
150 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Business InkJet 1000; Business InkJet 1100; Business InkJet 1100 D; Business InkJet 1100 DTN; Business InkJet 1100 Series; Business InkJet 1200; Business InkJet 1200 D; Business InkJet 1200 DN; Business InkJet 1200 DTN; Business InkJet 1200 DTWN; Business InkJet 1200 N; Business InkJet 1200 Series; Business InkJet 1200 TWN; Business InkJet 2200; Business InkJet 2200 SE; Business InkJet 2200 Series; Business InkJet 2200 TN; Business InkJet 2200 XI; Business InkJet 2230; Business InkJet 2250; Business InkJet 2250 SE; Business InkJet 2250 Series; Business InkJet 2250 TN; Business InkJet 2250 XI; Business InkJet 2280; Business InkJet 2280 TN; Business InkJet 2300; Business InkJet 2300 DTN; Business InkJet 2300 N; Business InkJet 2300 Series; Business InkJet 2600; Business InkJet 2600 DN; Business InkJet 2600 Series; Business InkJet 2800; Business InkJet 2800 DT; Business InkJet 2800 DTN; Business InkJet 2800 Series; Business InkJet 3000; Business InkJet 3000 DTN; Business InkJet 3000 N; Business InkJet 3000 Series; Color InkJet 1700; Color InkJet 1700 D; Color InkJet 1700 DTN; Color InkJet 1700 PS; Color InkJet 1700 Series; Color InkJet 2600; Color InkJet 2600 DN; Color InkJet 2600 Series; Color InkJet CP 1700; Color InkJet CP 1700 D; Color InkJet CP 1700 DTN; Color InkJet CP 1700 PS; Color InkJet CP 1700 Series; Color InkJet CP 2600; Color InkJet CP 2600 DN; Color InkJet CP 2600 Series; CP 1700; CP 1700 D; CP 1700 PS; CP 1700 Series; CP 2600; CP 2600 DN; CP 2600 Series; DesignJet 100; DesignJet 100 Plus; DesignJet 110; DesignJet 110 Plus; DesignJet 110 Plus NR; DesignJet 500; DesignJet 500 24 Inch; DesignJet 500 42 Inch; DesignJet 500 E; DesignJet 500 Mono; DesignJet 500 Plus 24 Inch; DesignJet 500 Plus 42 Inch; DesignJet 500 PS; DesignJet 500 PS 24 Inch; DesignJet 500 PS 42 Inch; DesignJet 500 PS Plus 24 Inch; DesignJet 500 PS Plus 42 Inch; DesignJet 70; DesignJet 800; DesignJet 800 24 Inch; DesignJet 800 42 Inch; DesignJet 800 PS; DesignJet 800 PS 24 Inch; DesignJet 800 PS 42 Inch; DesignJet 815 MFP; DesignJet 820 MFP; DesignJet CC 800 PS; DesignJet Colorpro CAD; DesignJet Colorpro GA; DeskJet 2000 C; DeskJet 2000 CN; DeskJet 2000 CSE; DeskJet 2000 CXI; DeskJet 2500 C; DeskJet 2500 C Plus; DeskJet 2500 CM; DeskJet 2500 CSE; DeskJet 2500 CXI; OfficeJet 9100 Series; OfficeJet 9110; OfficeJet 9120; OfficeJet 9130; OfficeJet Pro K 850; OfficeJet Pro K 850 DN; OfficeJet Pro K 850 Series
Stielow:
5951; 5951 E
Olivetti:
J-Color MF 260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.