Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP B5L36-67902 Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP B5L36-67902 Fixiereinheit
HP B5L36-67902 Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L36-67902
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L36-67902
EAN/GTIN:
     5712505544495
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laser
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Color LaserJet CP3525, CM3530
AC Eingangsspannung:
220 V
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; LaserJet Managed E 50045 dw; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 c; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 hxn
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.