Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop
>
Artikel
HP 1GB P-series Smart Array Flash Backed Write Cache Speichermodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-631679-B21
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
631679-B21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
Smart Array Controller – andere Optionen
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Speichermodule
Weitere Suchbegriffe:
systemspezifische arbeitsspeicher desktop
,
RAM
,
ROM
,
DRAM
,
SDRAM
,
RDRAM
,
DDR
,
DDR2
,
EDO DRAM
,
EDO
,
DDR2-SDRAM
,
DDR-SDRAM
,
FPM RAM
,
FBDIMM
,
Boot Rom
,
ValueRAM
,
SODIMM
,
JetRAM
,
Speicher-Kit
,
Speicher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 231,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP ProLiant DL360p Gen8 Intel C600 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U)
HP
654081-B21
€ 1.101,55*
Zubehör
HP ProLiant DL380p Gen8 Intel C600 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U)
HP
653200-B21
€ 2.370,73*
Zubehör
HPE ProLiant DL560 Gen8 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren E5-4640V2 2,2 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1200 W
HP
732342-421
€ 16.254,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.