Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Schwarz Druckerpatrone für Normalpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Schwarz Druckerpatrone für Normalpapier
HP Schwarz Druckerpatrone für Normalpapier
HP Schwarz Druckerpatrone für Normalpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-51604A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     51604A
EAN/GTIN:
     886980043882
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Druckerpatrone
Für Benutzer, die auf eine kompakte, mobile, kostengünstige, geräuscharme und medienunabhängige Drucklösung angewiesen sind.

Original HP Thermo-Druckpatronen sind eine preisgünstige Lösung für viele verschiedene Einsatzbereiche. Jede der einfach zu entsorgenden Druckpatronen enthält einen Druckkopf sowie einen kompletten Tintenbehälter – für einen schnellen, problemlosen Austausch.
Weitere Informationen:
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
088698004388
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP ScanJet n9120
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Volumen schwarze Tinte:
1 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
51604A
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
HP-Segment:
Haus
Breite:
38 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
114 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
90 g

Kompatible Geräte:
HP:
2225; 2225 A; 2225 B; 2225 C; 2225 D; 2225 Series; 2227 A; QuietJet ; QuietJet Plus; ThInkJet
Canon:
BP 10 D; BP 1000 Series; BP 1010; BP 1010 D; BP 1025; BP 1025 D; BP 12 D; BP 120 DH; BP 1200 D; BP 1200 DH; BP 1200 DTS; BP 1210 D; BP 1210 D II; BP 1211 D; BP 1225; BP 1225 D; BP 1400 DL; BP 1400 DTS; BP 1400 LTS; BP 1400 Series; BP 1425; BP 1425 D; BP 1445 D; BP 1600 LTS; BP 25 D; BP 26 D; BP 26 LTS; BP 35 D; BP 36 D; BP 36 LTS; BP 37 D; BP 37 DE; BP 37 DTS; BP 5020 D; BP 5220 D; BP 5420 D; CP 2030
Bull:
Inkjet PTR
Casio:
PJ 140 L; PJ 160 L; PJ 180 L
Facit:
J 1200; J 1200 Series; J 1250
Kodak:
150 Plus; 180 SI; Diconix 150; Diconix 150 Plus; Diconix 150 Series; Diconix 180; Diconix 180 Series; Diconix 180 SI; Diconix 300; Diconix 300 Series; Diconix 300 W; Diconix 300 W Plus; Diconix 360; Diconix M 150; Diconix M 150 Plus; Diconix M 150 Series
Invest:
IJ 200
Epson:
Machjet 100; MJ 100
Addmaster:
IJ 1000; IJ 2000; IJ 2000 Series; IJ 2001; IJ 2040; IJ 2050; IJ 3000; IJ 3160; IJ 6000; Marchant 2001; Microjet
Reiner:
jetStamp 790; jetStamp 790 MP; jetStamp 790 Series; jetStamp 791 MP; jetStamp 792; jetStamp 990; Speed-i-Jet 798
Deko:
Mini Flexi JET
Chinon:
IJK 112 II; K 116; K 128
Data General:
6298; 6694
Datamega:
DPN 1800; DPN 1800 Series; DPN 1850; DPN 1870; DPN 1881
Sigma:
TRS 9212 BJ
Brother:
Checkwriter CW 1000; Checkwriter CW 600
Pixa:
Codiersysteme 600; Codiersysteme 662
Printapen:
5000
Northern Telecom:
Displayjet
Westrex:
VP 1000; WP 1000
Jetfax:
Jetfax Pro LQ
NCR:
7731
Philips:
P 6622
Wincor-Nixdorf:
MD 16; MD 22
Victor:
P 150
Computer Machinery Corp:
Jetpro LQ; Jetwriter 200; OEM 88 D
AMS:
Jetpro LQ
Mfax:
Inkjet
Memorex:
1173 T; 1200 T; 1202 T; 2173 T
Comtex:
Jetwriter 200
Costar:
Adress Express
Mitsozo:
IJ 200 EX
GSD Systems:
5224; Inkjet
Tidemark:
Address Express
Commodore:
MDS 1270; MPS 1270
Oyster:
Printapen 5000
GCC:
Writemove
Toshiba:
1200 BL; T 1200 BL
Olivetti:
CRF 4000
Itec:
Inkjet Printer
Miltope:
JET 150
Datasec Corporation:
DSP 225
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für IBM, Inkjet-Patrone für IBM, Tintenstrahlpatrone für IBM, Druckerpatrone für Kodak, Inkjet-Patrone für Kodak, Tintenstrahlpatrone für Kodak, Druckerpatrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Philips, Inkjet-Patrone für Philips, Tintenstrahlpatrone für Philips, Druckerpatrone für Toshiba, Inkjet-Patrone für Toshiba, Tintenstrahlpatrone für Toshiba, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone für triumph adler, hp druckerkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.