Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP AMD Opteron 2356 2.3GHz 2MB L3 Prozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP AMD Opteron 2356 2.3GHz 2MB L3 Prozessor
HP AMD Opteron 2356 2.3GHz 2MB L3 Prozessor
Artikel-Nr.:
     3194-448035-001N
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     448035-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
AMD Opteron
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessorsockel:
Buchse F (1207)
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Prozessor:
2356
Prozessor-Threads:
4
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Weitere Suchbegriffe: amd opteron sockel f, amd cpu, amd opteron 2356, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3194
pro Stück
€ 7,14*
ab € 377,33*
€ 392,04*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 384,05*
€ 399,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 612,42*
€ 638,11*
Preise: Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3194
Versand: Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.